Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51040
51040.040.008
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
Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom DIN 7984 Nerezoceľ A2 M4X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
8 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Plný závit L ≤
20
k
2.8
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7984
Čísla materiálu
Položka č.
51040.040.008
EAN
8715492260116
UBB
952351673761
UNSPSC
31161605