text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva so zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 4X45MM

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované

technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 45 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

Rozmery

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
k (max.) 2.2
L (mm) 45
n 1

Normy

NF E25-604
NEN 2250
DIN 97

Čísla materiálu

Položka č. 49330.040.045
EAN 8715492858757
UBB 950350076168
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.