Nedtrain Oud
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
51890
51890.070.110
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
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou a nhrdzavej., olovenou a bitúmennou podložkou DIN ≈571 Nerezoceľ A2 bitumenová podložka 7X110MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
bitumenová podložka
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7 mm
Dĺžka
110 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
bitumenová podložka
Rozmery
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
≈571
Čísla materiálu
Položka č.
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508