text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 5X35MM

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované

technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 35 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

Rozmery

D (mm) 5
dk 10
ds 5
k (max.) 3.5
L (mm) 35
n 1.2

Normy

NEN 2251
NF E25-606
DIN 96

Čísla materiálu

Položka č. 49310.050.035
EAN 8715492858153
UBB 950350070203
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.