text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 4,5X35MM

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované

technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 35 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

Rozmery

D (mm) 4.5
dk 9
ds 4.5
k (max.) 3.1
L (mm) 35
n 1

Normy

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Čísla materiálu

Položka č. 49310.045.035
EAN 8715492858078
UBB 950350069569
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.