text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 2,5X10MM

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované

technické údaje

Priemer 2.5 mm
Dĺžka 10 mm
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S polguľatou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Vlastnosti povrchu Poniklované
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

Rozmery

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (max.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Normy

NF E25-606
NEN 2251
DIN 96

Čísla materiálu

Položka č. 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.