text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Valcový tŕň 2125 16 x 25 S6 x 40 60 P5


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kv

Položka č. T6370.185.060
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 16
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 16
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Corundum
Fréza Áno
Značka TYROLIT

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. T6370.185.060
EAN 9003170021258
UBB 500503096033
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.