text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka so zápustnou hlavou lavou s vnútorným šesťhranom, s kolíkom Nerezoceľ A2 M4X10


Položka č.
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Tooling available on request.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 10 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Tooling available on request.

Rozmery

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Socket 2.5

Čísla materiálu

Položka č. 51578.040.010
EAN 8715494626224
UBB 500634324429
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.