MAVE B.V.
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
Poistné matice
51729
51729.200.001
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
Samosvorná šestihranná matice s nekovovou vložkou, Metalform DIN 985 Nerezoceľ A2 METALFORM M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
METALFORM
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
METALFORM
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti METALFORM:
Suché, částečně viditelné mazivo eliminující možnost zadření zvitovch upevňovacích prvků z nerez oceli.
Součinitel tření je navíc snížen na konstantnější hodnotu.
V kombinaci šroub/matice postačuje k prevenci proti zadření lubrikace METALFORMem pouze na matici.
Po aplikaci lze velmi snadno odstranit rozpouštědlem, takže nejsou námitky proti použití produktu v potravinářském průmyslu.
Rozmery
d-D
M20
h
20
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Čísla materiálu
Položka č.
51729.200.001
EAN
8715492307552
UBB
950355977154
UNSPSC
31161727