TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Matice
Poistné matice
55738
55738.060.001
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
Samosvorná šesťhranná nákružková matica s nekovovou vložkou DIN 6926 Nerezoceľ A4 70 M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
FABORY
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Značka
FABORY
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dc (max.)
14.2
h (max.)
9.1
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7043
DIN
6926
Čísla materiálu
Položka č.
55738.060.001
EAN
8715494603843
UBB
500633448864
UNSPSC
31161727