text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná nákružková matica s nekovovou vložkou DIN 6926 Nerezoceľ A2 70 M8


Položka č.
Priemer
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
dc (max.) 17.9
h (max.) 11.1
P 1.25
s 13

Normy

DIN 6926
ISO 7043

Čísla materiálu

Položka č. 51738.080.001
EAN 8715494598149
UBB 500633292262
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.