Nedtrain Oud
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
Poistné matice
12307
12307.060.001
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
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |6| M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
h
6
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
985
ISO
≈10511
NF
E25-412
Čísla materiálu
Položka č.
12307.060.001
EAN
8715494309189
UBB
500577084683
UNSPSC
31161727