text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M8

technické údaje

Priemer M8
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Normy

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12350.080.001
EAN 8715492577849
UBB 950355971033
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.