text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M27

technické údaje

Priemer M27
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M27
h 27
P 3
s 41

Normy

ISO ≈10511
NF E25-412
DIN 985

Čísla materiálu

Položka č. 12350.270.001
EAN 8715492577924
UBB 950355998515
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.