text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M10

technické údaje

Priemer M10
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
h 10
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-412
ISO ≈10511
DIN 985

Čísla materiálu

Položka č. 12350.100.001
EAN 8715492577856
UBB 950355971116
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.