text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |5| M7

technické údaje

Priemer M7
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M7
h 7.5
P 1
s 11

Normy

ISO ≈10511
DIN 985
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12302.070.001
EAN 8715492577122
UBB 950355878808
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.