text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |5| M3

technické údaje

Priemer M3
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3
h 4
P 0.5
s 5.5

Normy

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12302.030.001
EAN 8715492577078
UBB 950355685674
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.