text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |5| M22

technické údaje

Priemer M22
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M22
h 22
P 2.5
s 32

Normy

ISO ≈10511
DIN 985
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12302.220.001
EAN 8715492577207
UBB 951355018726
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.