text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |10| M27

technické údaje

Priemer M27
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M27
h 27
P 3
s 41

Normy

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12450.270.001
EAN 8715492578778
UBB 950355360856
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.