text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |10| M24

technické údaje

Priemer M24
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M24
h 24
P 3
s 36

Normy

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Čísla materiálu

Položka č. 12450.240.001
EAN 8715492578761
UBB 950355360773
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.