text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou DIN 985 Oceľ Pozinkované |5| M60

technické údaje

Priemer M60
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M60
h 60
P 5.5
s 90

Normy

NF E25-412
DIN 985
ISO ≈10511

Čísla materiálu

Položka č. 12300.600.001
EAN 8715492577054
UBB 950355117991
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.