text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Oceľ Pozinkované 10 M10


Položka č.
Priemer
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
h 11.5
P 1.5
s 17

Normy

NF ≈E25-409
DIN 982
ISO ≈7040

Čísla materiálu

Položka č. 12663.100.001
EAN 8717077217089
UBB 500648366663
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.