text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10 M20

technické údaje

Priemer M20
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M20
h 22
P 2.5
s 30

Normy

NF ≈E25-409
DIN 982
ISO ≈7040

Čísla materiálu

Položka č. 12662.200.001
EAN 8715492579638
UBB 950355972510
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.