text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, vysoká DIN 982 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10 M10

technické údaje

Priemer M10
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
h 11.5
P 1.5
s 17

Normy

ISO ≈7040
NF ≈E25-409
DIN 982

Čísla materiálu

Položka č. 12662.100.001
EAN 8715492579591
UBB 950355972288
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.