Poistné matice
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Matice
Poistné matice
12310
12310.030.001
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
Samosvorná šesťhranná matica s nekovovou vložkou, veľké balenie DIN 985 Oceľ Pozinkované |5| veľké balenie M3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|5|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Trieda
|5|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
veľké balenie
Rozmery
d-D
M3
h
4
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
985
NF
E25-412
ISO
≈10511
Čísla materiálu
Položka č.
12310.030.001
EAN
8715492577238
UBB
950355118312
UNSPSC
31161727