text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8/10 M8 - CL.8


Položka č.
Priemer
Trieda 8/10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Trieda 8/10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
dc 18.25
m 7
P 1.25
s 13

Čísla materiálu

Položka č. 01155.080.001
EAN 8715494147507
UBB 500571176378
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.