Nedtrain Oud
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
Poistné matice
12886
12886.160.001
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
Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
980-V
BS
4929-1
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
7042
Čísla materiálu
Položka č.
12886.160.001
EAN
8717077217317
UBB
500648368982
UNSPSC
31161727