Poistné matice
52915
52915.160.001
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
Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Nerezoceľ A8 (1.4529) M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A8 (1.4529)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A8 (1.4529)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) alloy 1.4529 is a so-called super austenitic stainless steel.
It provides particularly good resistance to chloride induced stress corrosion and to local occurrences of corrosion such as pitting or crevice corrosion.
This alloy is classified in the highest class CRC V (very strong, EN 1993-1-4) for components and fasteners.
Fasteners in 1.4529 are therefore ideal for use in indoor swimming pools and traffic tunnels.
Rozmery
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-410
ISO
7042
BS
4929-1
DIN
980-V
NEN
2452
Čísla materiálu
Položka č.
52915.160.001
EAN
8715492003539
UBB
500695126507
UNSPSC
31161727