text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, H100-ESN Oceľ Pozinkované 8 M16


Položka č.
Priemer
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H100-ESN
Info Zvláštnosti šestihranné samojistné matice:
  • Je z jednoho kusu ocele.
  • Uzamykání je realizováno pružným, axiálním posunem z části odděleých a stlačených dílů matice ve vztahu k sobě navzájem. První matice se volně šroubuje na šroub dokud není dosaženo povrchu utahované části, zajištění na závitu je dosaženo pružnou reakcí materiálu nezávislého na kroutícím momentu.
  • Pozinkovaná s tloušťkou vrstvy cca. 7 um.
  • Odolný proti nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
  • Znovu použitelné.
  • Odolné vůči teplotám od -100 °C až do + 260 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Rozmery

d-D M16
m 16
P 2
s 24

Čísla materiálu

Položka č. 13100.160.001
EAN 8715492581365
UBB 950355141165
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.