text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, H100-ESN Nerezoceľ A2 70 M6


Položka č.
Priemer
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Typ č. H100-ESN
Info Speciální vlastnosti samosvorných šestihranných matic:
  • Jednodílná, celokovová matice.
  • Zajištění je provedeno vzájemným pružným axiálním posunem částečně oddělených a stlačených částí matice. Matice se po šroubu nejprve pohybuje lehce, po dosažení drážky je dotažení závitu provedeno pružnou reakcí materiálu nezávisle na momentu.
  • Odolnost nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
  • Opakovaná použitelnost.
  • Odolnost teplotám od –100 °C do + 260 °C.
  • Samosvorné šestihranné matice SNEP jsou opatřeny speciálním mazivem zabraňujícím zadření.
  • V závislosti na dostupnosti lze dodat A1 i A2.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Rozmery

d-D M6
m 6
P 1
s 10

Čísla materiálu

Položka č. 51710.060.001
EAN 8715492307262
UBB 950355226974
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.