INFRABEL SA
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
Poistné matice
51710
51710.050.001
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
Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, H100-ESN Nerezoceľ A2 70 M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Typ č.
H100-ESN
Info
Speciální vlastnosti samosvorných šestihranných matic:
Jednodílná, celokovová matice.
Zajištění je provedeno vzájemným pružným axiálním posunem částečně oddělených a stlačených částí matice. Matice se po šroubu nejprve pohybuje lehce, po dosažení drážky je dotažení závitu provedeno pružnou reakcí materiálu nezávisle na momentu.
Odolnost nárazům, vibracím a dynamickému zatížení.
Opakovaná použitelnost.
Odolnost teplotám od –100 °C do + 260 °C.
Samosvorné šestihranné matice SNEP jsou opatřeny speciálním mazivem zabraňujícím zadření.
V závislosti na dostupnosti lze dodat A1 i A2.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Rozmery
d-D
M5
m
5
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51710.050.001
EAN
8715492307255
UBB
950355226891
UNSPSC
31161727