text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná matica, celokovová, H100-ESN Hliník Anodizované P60 M10

technické údaje

Priemer M10
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Anodizované
Závit Metrický závit
Info
  • Bezbarvě anodizováno.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Rozmery

d-D M10
m 10
P 1.5
s 16

Čísla materiálu

Položka č. 45300.100.001
EAN 8715492837608
UBB 950355189842
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.