Nedtrain Oud
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
Poistné matice
11790
11790.650.200
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
Samosvorná šesťhranná guľatá matica s drážkou a nekovovou vložkou, typ GUK Oceľ Pozinkované žlto pasivované 14H M65X2,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
14H
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Typ č.
GUK
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M65
Trieda
14H
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Typ č.
GUK
Rozmery
b
7
d-D
M65
d2
85
h
14.3
Počet drážok
6
P
2
Hrúbka steny t
3.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
11790.650.200
EAN
8715492574367
UBB
950355960309
UNSPSC
31161727