Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Matice
Poistné matice
11790
11790.982.200
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
Samosvorná šesťhranná guľatá matica s drážkou a nekovovou vložkou, typ GUK Oceľ Pozinkované žlto pasivované 14H M100X2,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
14H
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Typ č.
GUK
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M100
Trieda
14H
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Typ č.
GUK
Rozmery
b
10
d-D
M100
d2
130
h
19.5
Počet drážok
8
P
2
Hrúbka steny t
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
11790.982.200
EAN
8715492574435
UBB
950355961059
UNSPSC
31161727