text.skipToContent text.skipToNavigation

Samosvorná šesťhranná guľatá matica s drážkou a nekovovou vložkou, typ GUK Oceľ Pozinkované žlto pasivované 14H M60X2,00

technické údaje

Priemer M60
Trieda 14H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit
Typ č. GUK

Rozmery

b 7
d-D M60
d2 80
h 13.2
Počet drážok 6
P 2
Hrúbka steny t 3.5

Čísla materiálu

Položka č. 11790.600.200
EAN 8715492574350
UBB 950355960226
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.