text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 308 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 308 M10X18

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 18 mm
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308

Rozmery

d-D M10
d1 M10
d2 14
Hĺbka vrtáka (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71554.100.001
EAN 8715492910165
UBB 950355787983
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.