text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M30X40

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302

technické údaje

Priemer M30
Dĺžka 40 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.

Rozmery

d-D M30
d1 M30
d2 36
Hĺbka vrtáka (min.) 46
L (mm) 40
P (d1) 3.5
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71550.300.001
EAN 8715492910028
UBB 950355786571
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.