TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Závitové vložky
71550
71550.270.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M27X30
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
30 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Hĺbka vrtáka (min.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie