text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M24X30

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 30 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.

Rozmery

d-D M24
d1 M24
d2 30
Hĺbka vrtáka (min.) 36
L (mm) 30
P (d1) 3
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71550.240.001
EAN 8715492910004
UBB 950355786324
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.