text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M2,5X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 6 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.

Rozmery

d-D M2.5
d1 M2.5
d2 4.5
Hĺbka vrtáka (min.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.45
P (d2) 0.5

Čísla materiálu

Položka č. 71550.025.001
EAN 8717077088146
UBB 500645408708
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.