text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 302 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M14X24

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 24 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.

Rozmery

d-D M14
d1 M14
d2 18
Hĺbka vrtáka (min.) 28
L (mm) 24
P (d1) 2
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71550.140.001
EAN 8715492909978
UBB 950355813706
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.