cpt
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
Závitové vložky
71566
71566.100.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Nerezoceľ 1.4305 M10X18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
18 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d-D
M10
d1
M10
d2
14
Hĺbka vrtáka (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71566.100.001
EAN
8715492910325
UBB
950355789542
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie