ecluse
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71560
71560.080.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Nerezoceľ 1.4105 M8X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
15 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d-D
M8
d1
M8
d2
12
Hĺbka vrtáka (min.)
18
L (mm)
15
P (d1)
1.25
P (d2)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71560.080.001
EAN
8715492910233
UBB
950355788635
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie