text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka so šesťhranom typ 308 2 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M5X10

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308 2

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308 2
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
  • Tloušťka = min. tloušťka materiálu.
  • S = rozměr vnitřního šestihranu.

Rozmery

d-D M5
d1 M5
d2 8
Hĺbka vrtáka (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Čísla materiálu

Položka č. 71556.050.010
EAN 8715494295437
UBB 500505985936
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.