text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka so šesťhranom typ 308 2 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M4X8

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308 2

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308 2
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
  • Tloušťka = min. tloušťka materiálu.
  • S = rozměr vnitřního šestihranu.

Rozmery

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Hĺbka vrtáka (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Čísla materiálu

Položka č. 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.