text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka so šesťhranom typ 308 2 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M10X18

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308 2

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 18 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308 2
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
  • Tloušťka = min. tloušťka materiálu.
  • S = rozměr vnitřního šestihranu.

Rozmery

d-D M10
d1 M10
d2 14
Hĺbka vrtáka (min.) 22
L (mm) 18
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 8.3

Čísla materiálu

Položka č. 71556.100.018
EAN 8715494295512
UBB 500505986272
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.