text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka so šesťhranom typ 302 2 Oceľ Povrchově tvrzeno Pozinkované žlto pasivované M6X14

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302 2

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 14 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 302 2
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
  • Tloušťka = min. tloušťka materiálu.
  • S = rozměr vnitřního šestihranu.

Rozmery

d-D M6
d1 M6
d2 10
Hĺbka vrtáka (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Čísla materiálu

Položka č. 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.