Samorezné skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Vruty, Šrúby
Samorezné skrutky
26700
26700.029.019
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
Samorezná skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Oceľ Pozinkované ST2,9X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.9 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Čís. krížovej drážky
1
P
1.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7983 CH
NF
E25-657
ISO
7051 CH
Čísla materiálu
Položka č.
26700.029.019
EAN
8715492946324
UBB
950352123562
UNSPSC
31161507