text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezoceľ A2 veľké balenie ST4,2X38MM

technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 38 mm
Značka FABORY
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info veľké balenie

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
Čís. krížovej drážky 2
P 1.4

Normy

DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
NF E25-658
ISO 7049 CH

Čísla materiálu

Položka č. 51670.042.038
EAN 8715492303738
UBB 950352599936
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.