text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoistiaca šesťhranná skrutka s nákružkom DIN ≈6921 Oceľ Pozinkované 100 M6X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 04410.060.012
EAN 8715493176959
UBB 953351897343
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.